曜日別特売

低電力形電磁油圧切換弁 04型

低電力形電磁油圧切換弁 04型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。

最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全120種類を絞り込む
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64666798HDD3-2S-BcA-2-04C-LYR19.7スプリングオフセット形AC100
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666816HDD3-2S-BdA-2-04C-LYR19.7スプリングオフセット形AC100
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666825HDD3-2S-Bd1A-2-04C-LYR19.7スプリングオフセット形AC100
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666850HDD3-2S-BcA-2-04C-LYR29.7スプリングオフセット形AC200
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666859HDD3-2S-BdA-2-04C-LYR29.7スプリングオフセット形AC200
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666868HDD3-2S-Bd1A-2-04C-LYR29.7スプリングオフセット形AC200
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666886HDD3-2S-BcA-2-04C-LYD29.7スプリングオフセット形DC24
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666895HDD3-2S-BcA-2-04C-LYD2S9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666920HDD3-2S-BcA-2-04C-LYD2T9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666929HDD3-2S-BdA-2-04C-LYD29.7スプリングオフセット形DC24
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666938HDD3-2S-BdA-2-04C-LYD2S9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666947HDD3-2S-BdA-2-04C-LYD2T9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666956HDD3-2S-Bd1A-2-04C-LYD29.7スプリングオフセット形DC24
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666965HDD3-2S-Bd1A-2-04C-LYD2S9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666974HDD3-2S-Bd1A-2-04C-LYD2T9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666990HDD3-2S-BcA-6-04C-LYR19.7スプリングオフセット形AC100
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64666999HDD3-2S-BdA-6-04C-LYR19.7スプリングオフセット形AC100
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667008HDD3-2S-Bd1A-6-04C-LYR19.7スプリングオフセット形AC100
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667017HDD3-2S-BcA-6-04C-LYR29.7スプリングオフセット形AC200
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667035HDD3-2S-BdA-6-04C-LYR29.7スプリングオフセット形AC200
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667044HDD3-2S-Bd1A-6-04C-LYR29.7スプリングオフセット形AC200
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667069HDD3-2S-BcA-6-04C-LYD29.7スプリングオフセット形DC24
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667078HDD3-2S-BcA-6-04C-LYD2S9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667096HDD3-2S-BcA-6-04C-LYD2T9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667105HDD3-2S-BdA-6-04C-LYD29.7スプリングオフセット形DC24
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667130HDD3-2S-BdA-6-04C-LYD2S9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667139HDD3-2S-BdA-6-04C-LYD2T9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667157HDD3-2S-Bd1A-6-04C-LYD29.7スプリングオフセット形DC24
150,490
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667166HDD3-2S-Bd1A-6-04C-LYD2S9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667184HDD3-2S-Bd1A-6-04C-LYD2T9.7スプリングオフセット形DC24
153,460
149,800
164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667200HDD3-2WD-BcA-2-04C-LYR111.4ノースプリングデテント形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667218HDD3-2WD-BcA-2-04C-LYR211.4ノースプリングデテント形AC200
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667227HDD3-2WD-BcA-2-04C-LYD211.4ノースプリングデテント形DC24
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667245HDD3-2WD-BcA-2-04C-LYD2S11.4ノースプリングデテント形DC24
166,500
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667254HDD3-2WD-BcA-2-04C-LYD2T11.4ノースプリングデテント形DC24
166,500
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667279HDD3-2WD-BcA-6-04C-LYR111.4ノースプリングデテント形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667288HDD3-2WD-BcA-6-04C-LYR211.4ノースプリングデテント形AC200
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667306HDD3-2WD-BcA-6-04C-LYD211.4ノースプリングデテント形DC24
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667315HDD3-2WD-BcA-6-04C-LYD2S11.4ノースプリングデテント形DC24
166,500
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667340HDD3-2WD-BcA-6-04C-LYD2T11.4ノースプリングデテント形DC24
166,500
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667349HDD3-3W-BCA-2-04C-LYR111.4スプリングセンタ形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667367HDD3-3W-BDA-2-04C-LYR111.4スプリングセンタ形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667376HDD3-3W-BD1A-2-04C-LYR111.4スプリングセンタ形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667394HDD3-3W-BGA-2-04C-LYR111.4スプリングセンタ形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667410HDD3-3W-AEB-2-04C-LYR111.4スプリングセンタ形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667428HDD3-3W-BHA-2-04C-LYR111.4スプリングセンタ形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667437HDD3-3W-BMA-2-04C-LYR111.4スプリングセンタ形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667455HDD3-3W-BNA-2-04C-LYR111.4スプリングセンタ形AC100
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667464HDD3-3W-BCA-2-04C-LYR211.4スプリングセンタ形AC200
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64667489HDD3-3W-BDA-2-04C-LYR211.4スプリングセンタ形AC200
163,530
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする