曜日別特売

低電力形電磁油圧切換弁 10型

低電力形電磁油圧切換弁 10型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。

最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全120種類を絞り込む
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
最低パイロット圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64670070HDD3-2S-BcA-2-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670079HDD3-2S-BdA-2-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670097HDD3-2S-Bd1A-2-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670115HDD3-2S-BcA-2-10C-LYR245.2スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670124HDD3-2S-BdA-2-10C-LYR245.2スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670149HDD3-2S-Bd1A-2-10C-LYR245.2スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670167HDD3-2S-BcA-2-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670176HDD3-2S-BcA-2-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670194HDD3-2S-BcA-2-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670210HDD3-2S-BdA-2-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670228HDD3-2S-BdA-2-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670246HDD3-2S-BdA-2-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670255HDD3-2S-Bd1A-2-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670280HDD3-2S-Bd1A-2-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670325HDD3-2S-Bd1A-2-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670334HDD3-2S-BcA-6-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670350HDD3-2S-BdA-6-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670359HDD3-2S-Bd1A-6-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670368HDD3-2S-BcA-6-10C-LYR245.2スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670377HDD3-2S-BdA-6-10C-LYR245.2スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670386HDD3-2S-Bd1A-6-10C-LYR245.2スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670395HDD3-2S-BcA-6-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670404HDD3-2S-BcA-6-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670420HDD3-2S-BcA-6-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670429HDD3-2S-BdA-6-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670438HDD3-2S-BdA-6-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670447HDD3-2S-BdA-6-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670456HDD3-2S-Bd1A-6-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
296,090
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670465HDD3-2S-Bd1A-6-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670474HDD3-2S-Bd1A-6-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
299,070
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670490HDD3-2WD-BcA-2-10C-LYR145.9ノースプリングデテント形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670499HDD3-2WD-BcA-2-10C-LYR245.9ノースプリングデテント形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670508HDD3-2WD-BcA-2-10C-LYD245.9ノースプリングデテント形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670517HDD3-2WD-BcA-2-10C-LYD2S45.9ノースプリングデテント形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
320,700
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670526HDD3-2WD-BcA-2-10C-LYD2T45.9ノースプリングデテント形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
320,700
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670535HDD3-2WD-BcA-6-10C-LYR145.9ノースプリングデテント形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670544HDD3-2WD-BcA-6-10C-LYR245.9ノースプリングデテント形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670560HDD3-2WD-BcA-6-10C-LYD245.9ノースプリングデテント形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670569HDD3-2WD-BcA-6-10C-LYD2S45.9ノースプリングデテント形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
320,700
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670578HDD3-2WD-BcA-6-10C-LYD2T45.9ノースプリングデテント形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
320,700
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670587HDD3-3W-BCA-2-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670596HDD3-3W-BDA-2-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670605HDD3-3W-BD1A-2-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670614HDD3-3W-BGA-2-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670630HDD3-3W-AEB-2-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670639HDD3-3W-BHA-2-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670648HDD3-3W-BMA-2-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670657HDD3-3W-BNA-2-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670666HDD3-3W-BCA-2-10C-LYR245.9スプリングセンタ形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64670675HDD3-3W-BDA-2-10C-LYR245.9スプリングセンタ形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
317,630
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする