曜日別特売

低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型

低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
サージキラーは標準装備です。

最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64673335HDD3C-2S-BcA-1-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100内部ドレン:10
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673344HDD3C-2S-BcA-1-10C-LYR245.2スプリングオフセット形DC24内部ドレン:10
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673360HDD3C-2S-BcA-1-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24内部ドレン:10
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673369HDD3C-2S-BcA-1-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24内部ドレン:10
311,900
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673378HDD3C-2S-BcA-1-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24内部ドレン:10
311,900
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673387HDD3C-2S-BcA-2-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100外部ドレン:21
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673396HDD3C-2S-BcA-2-10C-LYR245.2スプリングオフセット形DC24外部ドレン:21
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673405HDD3C-2S-BcA-2-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24外部ドレン:21
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673414HDD3C-2S-BcA-2-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24外部ドレン:21
311,900
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673430HDD3C-2S-BcA-2-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24外部ドレン:21
311,900
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673439HDD3C-2S-BcA-5-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100内部ドレン:10
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673448HDD3C-2S-BcA-5-10C-LYR245.2スプリングオフセット形DC24内部ドレン:10
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673457HDD3C-2S-BcA-5-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24内部ドレン:10
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673466HDD3C-2S-BcA-5-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24内部ドレン:10
311,900
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673475HDD3C-2S-BcA-5-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24内部ドレン:10
311,900
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673484HDD3C-2S-BcA-6-10C-LYR145.2スプリングオフセット形AC100外部ドレン:21
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673500HDD3C-2S-BcA-6-10C-LYR245.2スプリングオフセット形DC24外部ドレン:21
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673509HDD3C-2S-BcA-6-10C-LYD245.2スプリングオフセット形DC24外部ドレン:21
308,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673518HDD3C-2S-BcA-6-10C-LYD2S45.2スプリングオフセット形DC24外部ドレン:21
311,900
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673527HDD3C-2S-BcA-6-10C-LYD2T45.2スプリングオフセット形DC24外部ドレン:21
311,900
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673536HDD3C-2WD-BcA-1-10C-LYR145.9ノースプリングデテント形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673545HDD3C-2WD-BcA-1-10C-LYR245.9ノースプリングデテント形AC200内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673554HDD3C-2WD-BcA-1-10C-LYD245.9ノースプリングデテント形DC24内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673570HDD3C-2WD-BcA-1-10C-LYD2S45.9ノースプリングデテント形DC24内部ドレン:10
325,050
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673579HDD3C-2WD-BcA-1-10C-LYD2T45.9ノースプリングデテント形DC24内部ドレン:10
325,050
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673588HDD3C-2WD-BcA-2-10C-LYR145.9ノースプリングデテント形AC100外部ドレン:21
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673597HDD3C-2WD-BcA-2-10C-LYR245.9ノースプリングデテント形AC200外部ドレン:21
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673606HDD3C-2WD-BcA-2-10C-LYD245.9ノースプリングデテント形DC24外部ドレン:21
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673615HDD3C-2WD-BcA-2-10C-LYD2S45.9ノースプリングデテント形DC24外部ドレン:21
325,050
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673624HDD3C-2WD-BcA-2-10C-LYD2T45.9ノースプリングデテント形DC24外部ドレン:21
325,050
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673640HDD3C-2WD-BcA-5-10C-LYR145.9ノースプリングデテント形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673649HDD3C-2WD-BcA-5-10C-LYR245.9ノースプリングデテント形AC200内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673658HDD3C-2WD-BcA-5-10C-LYD245.9ノースプリングデテント形DC24内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673667HDD3C-2WD-BcA-5-10C-LYD2S45.9ノースプリングデテント形DC24内部ドレン:10
325,050
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673676HDD3C-2WD-BcA-5-10C-LYD2T45.9ノースプリングデテント形DC24内部ドレン:10
325,050
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673685HDD3C-2WD-BcA-6-10C-LYR145.9ノースプリングデテント形AC100外部ドレン:21
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673694HDD3C-2WD-BcA-6-10C-LYR245.9ノースプリングデテント形AC200外部ドレン:21
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673710HDD3C-2WD-BcA-6-10C-LYD245.9ノースプリングデテント形DC24外部ドレン:21
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673719HDD3C-2WD-BcA-6-10C-LYD2S45.9ノースプリングデテント形DC24外部ドレン:21
325,050
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673728HDD3C-2WD-BcA-6-10C-LYD2T45.9ノースプリングデテント形DC24外部ドレン:21
325,050
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673737HDD3C-3W-BCA-1-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673746HDD3C-3W-BDA-1-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673755HDD3C-3W-BGA-1-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673764HDD3C-3W-AEB-1-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673780HDD3C-3W-BHA-1-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673789HDD3C-3W-BMA-1-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673798HDD3C-3W-BNA-1-10C-LYR145.9スプリングセンタ形AC100内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673807HDD3C-3W-BCA-1-10C-LYR245.9スプリングセンタ形AC200内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673816HDD3C-3W-BDA-1-10C-LYR245.9スプリングセンタ形AC200内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64673825HDD3C-3W-BGA-1-10C-LYR245.9スプリングセンタ形AC200内部ドレン:10
321,980
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする