ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
手動切換弁(スライドスプール形) 025型
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
質量(kg)
1.7
取付方式
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
27
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
7
内容量
1個
関連資料:
(1.76MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675304
HD3-42LG-KcP-025A
¥
56,960
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675320
HD3-42LGD-KcP-025A
¥
56,960
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675329
HD3-43LG-BMA-025A
¥
56,960
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675338
HD3-43LGD-BMA-025A
¥
56,960
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
55日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください