曜日別特売

手動切換弁(スライドスプール形) 03型

手動切換弁(スライドスプール形) 03型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。

質量(kg)4.8取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64675347HD3-42LG-BdA-03A
76,470
69,980
76,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675356HD3-43LG-BDA-03A
76,470
69,980
76,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675365HD3-43LG-BMA-03A
76,470
69,980
76,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675374HD3-43LGD-BDA-03A
76,470
69,980
76,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675390HD3-43LGD-BMA-03A
76,470
69,980
76,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする