曜日別特売

機械式切換弁 02型

機械式切換弁 02型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。

取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)6許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2押下げ力(N)カム:120内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64675399HD1-42MT-BCA-02A1.2
30,650
29,980
32,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675408HD1-32MT-1-02A0.8
30,650
29,980
32,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
64675417HD1-32MT-2-02A0.8
30,650
29,980
32,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする