ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
チェック弁 インライン形 フランジ結合形
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。
取付方式
フランジ取付形
最高使用圧力(MPa)
21
弁構造
インライン形
内容量
1個
関連資料:
(1.59MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
フランジ
定格流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675478
HK3-EF3-04A
1
使用:JIS B 2291ーSSA15
75
0.46
¥
17,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675487
HK3-EF4-04A
1
使用:JIS B 2291ーSSA15
75
0.53
¥
17,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675496
HK3-EF2-06A
1.5
使用:JIS B 2291ーSSA20
120
0.35
¥
18,990
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675505
HK3-EF4-06A
1.5
使用:JIS B 2291ーSSA20
120
0.53
¥
18,990
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください