曜日別特売

チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形

チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。

質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64675514HK3-QT2-06A211200.35
18,990
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675530HK3-QT4-06A211200.53
18,990
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする