曜日別特売

チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形

チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。

質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.53弁構造ライトアングル形内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64675539HK3-QG4-03A40
20,150
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675548HK3-QG4-06A120
25,560
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする