曜日別特売

パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。

最高使用圧力(MPa)21内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
質量(kg)
取付方式
クラッキング圧力(MPa)
ドレン方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64675557HK3-YT3E-03A21404ねじ結合取付形0.46内部ドレン
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675566HK3-YT4E-03A21404ねじ結合取付形0.53内部ドレン
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675575HK3-YT3ED-03A21404ねじ結合取付形0.46外部ドレン
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675584HK3-YT4ED-03A21404ねじ結合取付形0.53外部ドレン
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675600HK3-YT3E-06A211205.5ねじ結合取付形0.46内部ドレン
51,760
47,980
52,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675609HK3-YT4E-06A211205.5ねじ結合取付形0.53内部ドレン
51,760
47,980
52,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675618HK3-YT3ED-06A211205.5ねじ結合取付形0.46外部ドレン
51,760
47,980
52,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675627HK3-YT4ED-06A211205.5ねじ結合取付形0.53外部ドレン
51,760
47,980
52,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675636HK3-YG1E-02B21121.2ガスケット取付形0.04内部ドレン
41,900
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675645HK3-YG2E-02B21121.2ガスケット取付形0.35内部ドレン
41,900
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675654HK3-YG3E-02B21121.2ガスケット取付形0.46内部ドレン
41,900
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675670HK3-YG4E-02B21121.2ガスケット取付形0.53内部ドレン
41,900
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675679HK3-YG1ED-02B21121.2ガスケット取付形0.04外部ドレン
41,900
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675688HK3-YG2ED-02B21121.2ガスケット取付形0.35外部ドレン
41,900
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675697HK3-YG3ED-02B21121.2ガスケット取付形0.46外部ドレン
41,900
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675706HK3-YG4ED-02B21121.2ガスケット取付形0.53外部ドレン
41,900
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675715HK3-YG1E-03A21404ガスケット取付形0.04内部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675724HK3-YG3E-03A21404ガスケット取付形0.46内部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675740HK3-YG4E-03A21404ガスケット取付形0.53内部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675749HK3-YG3ED-03A21404ガスケット取付形0.46外部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675758HK3-YG4ED-03A21404ガスケット取付形0.53外部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675767HK3-YG3E-06A211207ガスケット取付形0.46内部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675776HK3-YG4E-06A211207ガスケット取付形0.53内部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675785HK3-YG3ED-06A211207ガスケット取付形0.46外部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675794HK3-YG4ED-06A211207ガスケット取付形0.53外部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675810HK3-YF1E-04A21754.5フランジ取付形0.04内部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675819HK3-YF2E-04A21754.5フランジ取付形0.35内部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675828HK3-YF3E-04A21754.5フランジ取付形0.46内部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675837HK3-YF4E-04A21754.5フランジ取付形0.53内部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675846HK3-YF1ED-04A21754.5フランジ取付形0.04外部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675855HK3-YF2ED-04A21754.5フランジ取付形0.35外部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675864HK3-YF3ED-04A21754.5フランジ取付形0.46外部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675880HK3-YF4ED-04A21754.5フランジ取付形0.53外部ドレン
50,160
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64675889HK3-YF1E-06A211206フランジ取付形0.04内部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675898HK3-YF2E-06A211206フランジ取付形0.35内部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675907HK3-YF3E-06A211206フランジ取付形0.46内部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675916HK3-YF4E-06A211206フランジ取付形0.53内部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675925HK3-YF1ED-06A211206フランジ取付形0.04外部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675934HK3-YF2ED-06A211206フランジ取付形0.35外部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675950HK3-YF3ED-06A211206フランジ取付形0.46外部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64675959HK3-YF4ED-06A211206フランジ取付形0.53外部ドレン
60,450
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする