曜日別特売

電磁操作チェック弁

電磁操作チェック弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。
内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。
外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。
交流、直流ともに連続通電が可能です。
油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。
DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。
防水性・防錆性の向上。

最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
呼び
接続方式
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676318HK2-ST0-02B-A31.3AC1102ねじ接続形20
57,480
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676327HK2-ST0-02B-A41.3AC2202ねじ接続形20
57,480
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676336HK2-ST0-02B-D11.6DC122ねじ接続形20
57,480
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676345HK2-ST0-03B-A31.3AC1103ねじ接続形30
57,480
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676354HK2-ST0-03B-A41.3AC2203ねじ接続形30
57,480
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676370HK2-ST0-03B-D11.6DC123ねじ接続形30
57,480
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676379HK2-SG0-03B-A31.5AC1103ガスケット結合形30
62,260
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676388HK2-SG0-03B-A41.5AC2203ガスケット結合形30
62,260
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676397HK2-SG0-03B-D11.8DC123ガスケット結合形30
62,260
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676406HK2-SG0D-03B-A21.5AC2003ガスケット結合形30
62,260
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676415HK2-SG0D-03B-A31.5AC1103ガスケット結合形30
62,260
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676424HK2-SG0D-03B-A41.5AC2203ガスケット結合形30
62,260
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64676440HK2-SG0D-03B-D11.8DC123ガスケット結合形30
62,260
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする