パイロットリリーフ弁

パイロットリリーフ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁内容量1個
関連資料:(0.93MB)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
圧力調整範囲(MPa)
パイロット方式
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676449HT3H-A-D2-025B1.143.5~ 14内部パイロットA
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676458HT3H-A-D3-025B1.1410.5~ 25内部パイロットA
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676467HT3H-A-D2S-025B1.143.5~ 14内部パイロットA
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676476HT3H-A-D3S-025B1.1410.5~ 25内部パイロットA
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676485HT3H-A-D2E-025B1.143.5~ 14外部パイロットA
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676494HT3H-A-D3E-025B1.1410.5~ 25外部パイロットA
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676510HT3H-A-D2ES-025B1.143.5~ 14外部パイロットA
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676519HT3H-A-D3ES-025B1.1410.5~ 25外部パイロットA
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676528HT3H-B-D1-025B1.140.7~ 7内部パイロットB
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676537HT3H-B-D2-025B1.143.5~ 14内部パイロットB
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676546HT3H-B-D3-025B1.1410.5~ 25内部パイロットB
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676555HT3H-B-D3S-025B1.1410.5~ 25内部パイロットB
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676564HT3H-B-D2E-025B1.143.5~ 14外部パイロットB
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676580HT3H-B-D3E-025B1.1410.5~ 25外部パイロットB
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676589HT3H-B-D3ES-025B1.1410.5~ 25外部パイロットB
32,030
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676598HT3H-W-D13-025B1.28Aポートリリーフ弁: 0.7~ 7、Bポートリリーフ弁:10.5~ 25内部パイロットA.B
66,400
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676607HT3H-W-D33-025B1.28Aポートリリーフ弁: 10.5~ 25、Bポートリリーフ弁:10.5~ 25内部パイロットA.B
66,400
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする