ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
減圧弁 Bポート
質量(kg)
2.2
最大流量(L/min)
40
構造
ダイレクト形
呼び
25
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
20
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
B
バルブ種類
積層弁
内容量
1個
関連資料:
(1.82MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676634
HG3H-B-D4D-025B
¥
43,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください