曜日別特売

減圧弁 Pポート

減圧弁 Pポート - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁内容量1個
関連資料:(1.82MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676650HG3H-B2D-03(P)3.5~14
56,530
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676659HG3H-B3D-03(P)10.5~21
56,530
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする