ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
減圧弁 Aポート
質量(kg)
3.4
最大流量(L/min)
80
構造
バランスピストン形
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
制御ポート
A
バルブ種類
積層弁
内容量
1個
関連資料:
(1.82MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
ドレン方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676668
HG3H-B3-03(A)
10.5~21
内部ドレン
¥
56,530
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676677
HG3H-B2D-03(A)
3.5~14
外部ドレン
¥
56,530
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676686
HG3H-B3D-03(A)
10.5~21
外部ドレン
¥
56,530
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください