減圧弁 Aポート

減圧弁 Aポート - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートAバルブ種類積層弁内容量1個
関連資料:(1.82MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
ドレン方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676738HG3H-A-B2-063.5~14内部ドレン
87,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64676747HG3H-A-B3-0610.5~21内部ドレン
87,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64676756HG3H-A-B1D-060.7~7外部ドレン
87,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64676765HG3H-A-B3D-0610.5~21外部ドレン
87,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする