ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
低圧用減圧弁 Aポート
質量(kg)
2.2
最大流量(L/min)
40
構造
ダイレクト形
呼び
25
最高使用圧力(MPa)
7
定格流量(L/min)
20
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
A
バルブ種類
積層弁
内容量
1個
関連資料:
(1.44MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676799
HG1H-A-D1D-025B
0.3~0.85
¥
41,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676808
HG1H-A-D2D-025B
0.5~1.75
¥
41,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676817
HG1H-A-D3D-025B
0.85~3.5
¥
41,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください