曜日別特売

低圧用減圧弁 Pポート

低圧用減圧弁 Pポート - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁内容量1個
関連資料:(1.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676835HG1H-D2D-03(P)
56,530
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする