曜日別特売

低圧用減圧弁 Aポート

低圧用減圧弁 Aポート - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁内容量1個
関連資料:(1.44MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676844HG1H-D1D-03(A)0.3~0.85
56,530
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676860HG1H-D2D-03(A)0.5~1.75
56,530
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676869HG1H-D3D-03(A)0.85~3.5
56,530
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする