ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
低圧用減圧弁 Bポート
質量(kg)
3.4
最大流量(L/min)
80
構造
ダイレクト形
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
7
定格流量(L/min)
40
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
B
バルブ種類
積層弁
内容量
1個
関連資料:
(1.44MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676878
HG1H-D2D-03(B)
0.5~1.75
¥
56,530
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64676887
HG1H-D3D-03(B)
0.85~3.5
¥
56,530
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください