チェック弁 Pポート

チェック弁 Pポート - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
構造ライトアングル形制御ポートPバルブ種類積層タイプ内容量1個
関連資料:(1.17MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64677806HK3H-P-Q3-025B0.94025B2520
20,790
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64677815HK3H-P-Q4-025B0.94025B2520
20,790
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64677824HK3H-P-Q3-03280032140
23,130
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64677840HK3H-P-Q2-0610.31900621120
42,530
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64677849HK3H-P-Q3-0610.319025B21120
42,530
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする