曜日別特売

チェック弁 Aポート

チェック弁 Aポート - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
構造ライトアングル形制御ポートAバルブ種類積層タイプ内容量1個
関連資料:(1.17MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64677910HK3H-A-Q3-025B0.94025B2520
27,890
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64677919HK3H-A-Q4-025B0.94025B2520
27,890
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64677928HK3H-A-Q1-0610.31900621120
52,820
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64677937HK3H-A-Q2-0610.31900621120
52,820
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする