ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
チェック弁 Bポート
構造
ライトアングル形
制御ポート
B
バルブ種類
積層タイプ
内容量
1個
関連資料:
(1.17MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677946
HK3H-B-Q3-025B
0.9
40
25B
25
20
¥
27,890
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64677955
HK3H-B-Q4-025B
0.9
40
25B
25
20
¥
27,890
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64677964
HK3H-B-Q2-06
10.3
190
06
21
120
¥
52,820
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください