曜日別特売

パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ内容量1個
関連資料:(1.47MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678077HK3H-A-W3-025B1.014025B2520
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678086HK3H-A-W4-025B1.014025B2520
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678095HK3H-B-W3-025B1.014025B2520
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678104HK3H-B-W4-025B1.014025B2520
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678120HK3H-B-W1-06121900621120
63,630
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678129HK3H-W-W3-025B1.054025B2520
41,360
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678138HK3H-W-W4-025B1.054025B2520
41,360
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする