ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
絞り弁 Pポート
質量(kg)
10.5
最大流量(L/min)
190
呼び
06
最高使用圧力(MPa)
21
流量調整範囲(L/min)
1.0~190
制御ポート
P
バルブ種類
積層タイプ
内容量
1個
関連資料:
(1.87MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678147
HF3H-P-190-06
¥
48,040
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください