曜日別特売

絞り弁 Aポート

絞り弁 Aポート - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートAバルブ種類積層タイプ内容量1個
関連資料:(1.87MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678156HF3H-A-190K-06
56,110
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64678165HF3H-AY-190K-06
56,110
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする