ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ダイヤル付絞り弁
質量(kg)
1.08
制御方式
メータイン
最大流量(L/min)
40
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
25
流量調整範囲(L/min)
0.5~40
制御ポート
A、B
バルブ種類
積層タイプ
通し始め圧力(Mpa)
0.04
内容量
1個
関連資料:
(1.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678199
HF3H-WY-40SK-025B
¥
43,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください