ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
圧力温度補償付流量調整弁 Aポート
質量(kg)
16
最大流量(L/min)
106
呼び
06
最高使用圧力(MPa)
21
機能
圧力温度補償付
流量調整範囲(L/min)
2.0~106
制御ポート
A
バルブ種類
積層タイプ
内容量
1個
関連資料:
(1.27MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678217
HF3H-A-K106K-06
メータアウト
¥
160,780
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
64678226
HF3H-AY-K106K-06
メータイン
¥
160,780
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください