圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付

圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP内容量1個
関連資料:(1.38MB)
全6種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678278HW3H-P-10S-025B1.2100~2400.7~2.0
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678287HW3H-P-11S-025B1.2100~2401.0~7.0
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678296HW3H-P-13S-025B1.2100~24010~25
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678305HW3H-P-10S-025B-DC1.2612~240.7~2.0
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678314HW3H-P-12S-025B-DC1.2612~243.5~14
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678330HW3H-P-13S-025B-DC1.2612~2410~25
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする