ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
圧力スイッチ 025型 Aポート
質量(kg)
1.2
最大流量(L/min)
40
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
20
ハンドル
圧力調整:ダイヤル無
制御ポート
A
内容量
1個
関連資料:
(1.38MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678339
HW3H-A-10-025B
100~240
0.7~2.0
¥
42,110
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678348
HW3H-A-13-025B
100~240
10~25
¥
42,110
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678357
HW3H-A-13-025B-DC
12~24
10~25
¥
42,110
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください