圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付

圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)1.26最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA内容量1個
関連資料:(1.38MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678366HW3H-A-12S-025B100~2403.5~14
45,150
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678375HW3H-A-13S-025B100~24010~25
45,150
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678384HW3H-A-13S-025B-DC12~2410~25
45,150
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする