曜日別特売

圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付

圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)1.26電圧(V)100~240最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付圧力調整範囲(MPa)10~25制御ポートB内容量1個
関連資料:(1.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678400HW3H-B-13S-025B
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする