曜日別特売

圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付

圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP内容量1個
関連資料:(1.38MB)
全10種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678506HW3H-10S-03A(P)100~2400.7 ~ 2
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678515HW3H-11S-03A(P)100~2401.5 ~ 5.5
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678524HW3H-12S-03A(P)100~2405 ~ 9.5
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678540HW3H-13S-03A(P)100~2409 ~ 15.5
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678549HW3H-14S-03A(P)100~24015 ~ 21
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678558HW3H-10S-03A-DC(P)12~240.7 ~ 2
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678567HW3H-11S-03A-DC(P)12~241.5 ~ 5.5
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678576HW3H-12S-03A-DC(P)12~245 ~ 9.5
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678585HW3H-13S-03A-DC(P)12~249 ~ 15.5
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64678594HW3H-14S-03A-DC(P)12~2415 ~ 21
59,290
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする