ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート
質量(kg)
約0.9
形式
スイッチ:HWS3ーP6-02ーL
使用温度範囲(℃)
0~60℃
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
20
圧力調整範囲(MPa)
2.5 ~ 25
保護等級
構造:IP54
消費電流(mA)
15mA以下
電源(DC-V)
10 ~ 32
動作表示
LEDランプ
制御ポート
P
内容量
1個
関連資料:
(1.38MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678874
HW-02125-B
¥
62,990
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください