曜日別特売

複合機能弁

複合機能弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
バルブ種類積層弁内容量1個
関連資料:(3.7MB)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
最高使用圧力(MPa)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678890HKF3H-P-Q3-40-025B0.925B25P
32,240
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678899HKF3H-P-Q3-80-032.50321P
38,180
35,980
39,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678908HKF3H-P-Q1-K56-035.50321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678917HKF3H-P-Q2-K56-035.50321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678926HKF3H-P-Q3-K56-035.50321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678935HKF3H-W-Y3-40K-025B1.325B25A、B
49,430
45,980
50,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678944HKF3H-W-Y3-80K-033.10321A、B
62,260
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678960HKF3H-PW-Q3-40K-025B1.1625B25P及びA、B
38,930
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678969HKF3H-PW-Q2-80K-034.80321P及びA、B
48,470
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678978HKF3H-PW-Q3-80K-034.80321P及びA、B
48,470
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678987HFG3H-P-80-B3-034.40321P
65,440
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64678996HKG3H-P-Q1-B3-033.80321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679005HKG3H-P-Q2-B1-033.80321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679014HKG3H-P-Q2-B2-033.80321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679030HKG3H-P-Q2-B3-033.80321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679039HKG3H-P-Q3-B1-033.80321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679048HKG3H-P-Q3-B2-033.80321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679057HKG3H-P-Q3-B3-033.80321P
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679066HGF3H-AW-B1-80K-034.50321A及びA、B
75,090
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679075HGF3H-AW-B2-80K-034.50321A及びA、B
75,090
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679084HGF3H-AW-B3-80K-034.50321A及びA、B
75,090
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679100HGF3H-BW-B2-80K-034.50321B及びA、B
75,090
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679109HGF3H-BW-B3-80K-034.50321B及びA、B
75,090
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする