曜日別特売

ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁

ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き
な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧
力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー
ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。
複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。
一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。

仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形バルブ種類積層弁内容量1個
関連資料:(1.88MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
定格流量(L/min)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64679118HGR2M-BG1-025B24025B201.2~7
51,550
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679127HGR2M-BG2-025B24025B203.5~14
51,550
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679136HGR2M-BG1D-025B24025B201.2~7
51,550
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679145HGR2M-BG2D-025B24025B203.5~14
51,550
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679154HGR2M-BG1-034.38003401.2~7
67,770
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679170HGR2M-BG2-034.38003403.5~14
67,770
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679179HGR2M-BG1D-034.38003401.2~7
67,770
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679188HGR2M-BG2D-034.38003403.5~14
67,770
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする