バランシング弁用パイロット操作チェック弁

バランシング弁用パイロット操作チェック弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。

最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁内容量1個
関連資料:(1.57MB)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
定格流量(L/min)
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64679197HK2M-GY1G-025B1.594025B20内部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679206HK2M-GY2G-025B1.594025B20内部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679215HK2M-GY3G-025B1.594025B20内部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679224HK2M-GY4G-025B1.594025B20内部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679240HK2M-GY1GD-025B1.594025B20内部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679249HK2M-GY2GD-025B1.594025B20内部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679258HK2M-GY3GD-025B1.594025B20内部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679267HK2M-GY4GD-025B1.594025B20内部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679276HK2M-GY1GE-025B1.594025B20外部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679285HK2M-GY2GE-025B1.594025B20外部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679294HK2M-GY3GE-025B1.594025B20外部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679310HK2M-GY4GE-025B1.594025B20外部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679319HK2M-GY1GED-025B1.594025B20外部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679328HK2M-GY2GED-025B1.594025B20外部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679337HK2M-GY3GED-025B1.594025B20外部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679346HK2M-GY4GED-025B1.594025B20外部パイロット
62,050
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679355HK2M-GY1G-034.5800340内部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679364HK2M-GY2G-034.5800340内部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679380HK2M-GY3G-034.5800340内部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679389HK2M-GY4G-034.5800340内部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679398HK2M-GY1GD-034.5800340内部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679407HK2M-GY2GD-034.5800340内部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679416HK2M-GY3GD-034.5800340内部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679425HK2M-GY4GD-034.5800340内部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679434HK2M-GY1GE-034.5800340外部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679450HK2M-GY2GE-034.5800340外部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679459HK2M-GY3GE-034.5800340外部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679468HK2M-GY4GE-034.5800340外部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679477HK2M-GY1GED-034.5800340外部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679486HK2M-GY2GED-034.5800340外部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679495HK2M-GY3GED-034.5800340外部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679504HK2M-GY4GED-034.5800340外部パイロット
71,160
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする