電磁操作ブレーキ弁 03型

電磁操作ブレーキ弁 03型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。

質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1内容量1個
関連資料:(1.14MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
制御ポート
弁の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64679520HLD3H-A-1CS40-03-A1AC100Aノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679529HLD3H-A-1CS40-03-A2AC200Aノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679538HLD3H-A-1CS40-03-A3AC110Aノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679547HLD3H-A-1CS40-03-A4AC220Aノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679556HLD3H-A-2CS40-03-A1AC100Aノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679565HLD3H-A-2CS40-03-A2AC200Aノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679574HLD3H-A-2CS40-03-A3AC110Aノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679590HLD3H-A-2CS40-03-A4AC220Aノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679599HLD3H-A-1CS40-03-D2DC24Aノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679608HLD3H-A-2CS40-03-D2DC24Aノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679617HLD3H-B-1CS40-03-A1AC100Bノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679626HLD3H-B-1CS40-03-A2AC200Bノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679635HLD3H-B-1CS40-03-A3AC110Bノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679644HLD3H-B-1CS40-03-A4AC220Bノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679660HLD3H-B-2CS40-03-A1AC100Bノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679669HLD3H-B-2CS40-03-A2AC200Bノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679678HLD3H-B-2CS40-03-A3AC110Bノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679687HLD3H-B-2CS40-03-A4AC220Bノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679696HLD3H-B-1CS40-03-D2DC24Bノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679705HLD3H-B-2CS40-03-D2DC24Bノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679714HLD3H-R-1CS40-03-A1AC100Rノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679730HLD3H-R-1CS40-03-A2AC200Rノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679739HLD3H-R-1CS40-03-A3AC110Rノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679748HLD3H-R-1CS40-03-A4AC220Rノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679757HLD3H-R-2CS40-03-A1AC100Rノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679766HLD3H-R-2CS40-03-A2AC200Rノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679775HLD3H-R-2CS40-03-A3AC110Rノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679784HLD3H-R-2CS40-03-A4AC220Rノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679800HLD3H-R-1CS40-03-D2DC24Rノーマルオープン
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64679809HLD3H-R-2CS40-03-D2DC24Rノーマルクローズ
185,070
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする