電磁操作ブレーキ弁 06型

電磁操作ブレーキ弁 06型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。

質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21内容量1個
関連資料:(1.14MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
制御ポート
弁の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64679818HLD3H-A-1CS75-06-A1AC100Aノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679827HLD3H-A-1CS75-06-A2AC200Aノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679836HLD3H-A-1CS75-06-A3AC110Aノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679845HLD3H-A-1CS75-06-A4AC220Aノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679854HLD3H-A-2CS75-06-A1AC100Aノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679870HLD3H-A-2CS75-06-A2AC200Aノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679879HLD3H-A-2CS75-06-A3AC110Aノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679888HLD3H-A-2CS75-06-A4AC220Aノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679897HLD3H-A-1CS75-06-D2DC24Aノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679906HLD3H-A-2CS75-06-D2DC24Aノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679915HLD3H-B-1CS75-06-A1AC100Bノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679924HLD3H-B-1CS75-06-A2AC200Bノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679940HLD3H-B-1CS75-06-A3AC110Bノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679949HLD3H-B-1CS75-06-A4AC220Bノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679958HLD3H-B-2CS75-06-A1AC100Bノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679967HLD3H-B-2CS75-06-A2AC200Bノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679976HLD3H-B-2CS75-06-A3AC110Bノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679985HLD3H-B-2CS75-06-A4AC220Bノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64679994HLD3H-B-1CS75-06-D2DC24Bノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680010HLD3H-B-2CS75-06-D2DC24Bノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680019HLD3H-R-1CS75-06-A1AC100Rノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680028HLD3H-R-1CS75-06-A2AC200Rノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680037HLD3H-R-1CS75-06-A3AC110Rノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680046HLD3H-R-1CS75-06-A4AC220Rノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680055HLD3H-R-2CS75-06-A1AC100Rノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680064HLD3H-R-2CS75-06-A2AC200Rノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680080HLD3H-R-2CS75-06-A3AC110Rノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680089HLD3H-R-2CS75-06-A4AC220Rノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680098HLD3H-R-1CS75-06-D2DC24Rノーマルオープン
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64680107HLD3H-R-2CS75-06-D2DC24Rノーマルクローズ
211,580
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする