曜日別特売

電磁操作チェック弁付絞り弁 025型

電磁操作チェック弁付絞り弁 025型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA最小流量(L/min)早送り時:5内容量1個
関連資料:(4.08MB)
全8種類を絞り込む
電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64680116HFK2H-A-40-S-025B-A3AC110
82,830
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680125HFK2H-A-40-S-025B-A4AC220
82,830
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680134HFK2H-B-40-S-025B-A3AC110
82,830
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680150HFK2H-B-40-S-025B-A4AC220
82,830
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680159HFK2H-R-40-S-025B-A1AC100
82,830
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680168HFK2H-R-40-S-025B-A2AC200
82,830
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680177HFK2H-R-40-S-025B-A4AC220
82,830
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680186HFK2H-R-40-S-025B-D2DC24
82,830
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする