曜日別特売

電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型

電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16最小流量(L/min)早送り時:5内容量1個
関連資料:(4.08MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64680369HFK2H-A-K6-S-025B-A3AC110A
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680378HFK2H-A-K6-S-025B-A4AC220A
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680387HFK2H-B-K6-S-025B-A3AC110B
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680396HFK2H-B-K6-S-025B-A4AC220B
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680405HFK2H-B-K6-S-025B-D2DC24B
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680414HFK2H-R-K6-S-025B-A1AC100R
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680430HFK2H-R-K6-S-025B-A2AC200R
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680439HFK2H-R-K6-S-025B-A3AC110R
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680448HFK2H-R-K6-S-025B-A4AC220R
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680457HFK2H-R-K6-S-025B-D2DC24R
104,140
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする