曜日別特売

電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型

電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR最小流量(L/min)早送り時:5内容量1個
関連資料:(4.08MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64680466HFK2H-A-K12-S-03-A34.4AC110
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680475HFK2H-A-K12-S-03-A44.4AC220
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680484HFK2H-B-K12-S-03-A34.4AC110
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680500HFK2H-B-K12-S-03-A44.4AC220
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680509HFK2H-R-K12-S-03-A14.9AC100
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680518HFK2H-R-K12-S-03-A24.9AC200
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680527HFK2H-R-K12-S-03-A34.9AC110
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680536HFK2H-R-K12-S-03-A44.9AC220
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680545HFK2H-R-K12-S-03-D24.9DC24
221,230
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする