2圧制御減圧弁 03型

2圧制御減圧弁 03型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。
減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。
2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。

最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40内容量1個
関連資料:(0.85MB)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64680947HGD2H-B01-SD-03B-A1(A)8.4AC100低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680956HGD2H-B01-SD-03B-A2(A)8.4AC200低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680965HGD2H-B01-SD-03B-A3(A)8.4AC110低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680974HGD2H-B01-SD-03B-A4(A)8.4AC220低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680990HGD2H-B02-SD-03B-A1(A)8.4AC100低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64680999HGD2H-B02-SD-03B-A2(A)8.4AC200低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681008HGD2H-B02-SD-03B-A3(A)8.4AC110低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681017HGD2H-B02-SD-03B-A4(A)8.4AC220低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681026HGD2H-B11-SD-03B-A1(A)8.4AC100低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681035HGD2H-B11-SD-03B-A2(A)8.4AC200低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681044HGD2H-B11-SD-03B-A3(A)8.4AC110低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681060HGD2H-B11-SD-03B-A4(A)8.4AC220低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681069HGD2H-B12-SD-03B-A1(A)8.4AC100低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681078HGD2H-B12-SD-03B-A2(A)8.4AC200低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681087HGD2H-B12-SD-03B-A3(A)8.4AC110低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681096HGD2H-B12-SD-03B-A4(A)8.4AC220低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681105HGD2H-B01-SD-03B-D2(A)8.6DC24低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681114HGD2H-B02-SD-03B-D2(A)8.6DC24低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681130HGD2H-B11-SD-03B-D2(A)8.6DC24低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681139HGD2H-B12-SD-03B-D2(A)8.6DC24低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0A
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681148HGD2H-B01-SD-03B-A3(B)8.4AC110低圧側::0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681157HGD2H-B01-SD-03B-A4(B)8.4AC220低圧側::0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681166HGD2H-B02-SD-03B-A1(B)8.4AC100低圧側::0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681175HGD2H-B02-SD-03B-A2(B)8.4AC200低圧側::0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681184HGD2H-B02-SD-03B-A3(B)8.4AC110低圧側::0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681200HGD2H-B02-SD-03B-A4(B)8.4AC220低圧側::0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681209HGD2H-B11-SD-03B-A1(B)8.4AC100低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~ 7.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681218HGD2H-B11-SD-03B-A2(B)8.4AC200低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~ 7.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681227HGD2H-B11-SD-03B-A3(B)8.4AC110低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~ 7.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681236HGD2H-B11-SD-03B-A4(B)8.4AC220低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~ 7.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681245HGD2H-B12-SD-03B-A1(B)8.4AC100低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681254HGD2H-B12-SD-03B-A2(B)8.4AC200低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681270HGD2H-B12-SD-03B-A3(B)8.4AC110低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681279HGD2H-B12-SD-03B-A4(B)8.4AC220低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681288HGD2H-B12-SD-03B-D2(B)8.6DC24低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0B
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681297HGD2H-B01-SD-03B-A2(P)8.4AC200低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681306HGD2H-B01-SD-03B-A3(P)8.4AC110低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681315HGD2H-B01-SD-03B-A4(P)8.4AC220低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~ 7.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681324HGD2H-B02-SD-03B-A2(P)8.4AC200低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681340HGD2H-B02-SD-03B-A3(P)8.4AC110低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681349HGD2H-B02-SD-03B-A4(P)8.4AC220低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681358HGD2H-B11-SD-03B-A1(P)8.4AC100低圧側:0.7~ 7.0、高圧側:0.7~ 7.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681367HGD2H-B11-SD-03B-A2(P)8.4AC200低圧側:0.7~ 7.0、高圧側:0.7~ 7.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681376HGD2H-B11-SD-03B-A3(P)8.4AC110低圧側:0.7~ 7.0、高圧側:0.7~ 7.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681385HGD2H-B11-SD-03B-A4(P)8.4AC220低圧側:0.7~ 7.0、高圧側:0.7~ 7.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681394HGD2H-B12-SD-03B-A3(P)8.4AC110低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681410HGD2H-B12-SD-03B-A4(P)8.4AC220低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64681419HGD2H-B11-SD-03B-D2(P)8.6DC24低圧側:0.7~ 7.0、高圧側:0.7~ 7.0P
122,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする