曜日別特売

ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 5連

ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 5連 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数5内容量1個
関連資料:(0.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64681744HMD-5R-025-03T1
83,990
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする