ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 9連
仕様
横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径
3/8
呼び
25
ねじの種類
Rc
連数
9
内容量
1個
関連資料:
(0.95MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64681787
HMD-9R-025-03T1
¥
175,840
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください