ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 10連
仕様
横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径
3/8
呼び
25
ねじの種類
Rc
連数
10
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64681796
HMD-10R-025-03T1
¥
193,020
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません