ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ハイテグラマニホ-ルド 03型 5連
仕様
横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径
1/2
呼び
3
ねじの種類
Rc
連数
5
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64682067
HMD-5-03-04T1
¥
77,420
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません