ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変絞り弁 フランジ結合形
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。
質量(kg)
5.5
取付方式
フランジ結合形
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
関連資料:
(1.02MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ
最大流量(L/min)
呼び
定格流量(L/min)
フリーフロー(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64683004
HF3-CF50-04A
使用:JIS B 2291SSAー15
50
4
50
50
¥
56,320
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64683020
HF3-CF50K-04A
使用:JIS B 2291SSAー15
50
4
50
50
¥
125,040
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64683029
HF3-CF75-06A
使用:JIS B 2291SSAー20
75
6
75
75
¥
70,530
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64683038
HF3-CF75K-06A
使用:JIS B 2291SSAー20
75
6
75
75
¥
132,150
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください