曜日別特売

流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付

流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。

質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30内容量1個
関連資料:(3.8MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量調整範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64683424HF2-KG2-02-3010.1~ 2
83,780
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64683440HF2-KG16-02-3010.5~16
83,780
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64683449HF2-KG30-02-3010.5~30
83,780
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64683458HF2-KG2K-02-3010.1~ 2
98,630
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64683467HF2-KG16K-02-3010.5~16
98,630
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64683476HF2-KG30K-02-3010.5~30
98,630
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする