曜日別特売

シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力補償付

シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力補償付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合
わせた複合弁です。
工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま
す。
コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り
制御に最適です。
圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。
目盛に対して流量がほぼ比例します。

仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、外部ドレン取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類流量制御弁内容量1個
関連資料:(4.24MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
流量調整範囲(L/min)
フリーフロー(L/min)
押下げ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64683844HFD1-PG1K-3M-021.120.1~ 112110
72,330
63,980
70,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
64683860HFD1-PG2K-3M-021.120.1~ 212110
72,330
63,980
70,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
64683869HFD1-PG4K-3M-021.120.2~ 412110
72,330
63,980
70,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
64683878HFD1-PG1K-3M-03A330.1~ 130125
79,230
72,980
80,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683887HFD1-PG2K-3M-03A330.1~ 230125
79,230
72,980
80,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683896HFD1-PG8K-3M-03A330.2~ 830125
79,230
72,980
80,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする